絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: インサート

634件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • スパイダーナット(鉄/生地) 大阪魂

    スパイダーナット(鉄/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    549税込604
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレスインサート リコイルジャパン

    タングレスインサート

    リコイルジャパン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
  • パイロットタップ リコイルジャパン

    パイロットタップ

    リコイルジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじワークショップキット フェルケル

    インサートねじワークショップキット

    フェルケル
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
    用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル/タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入/折取工具:工具鋼、ケース:樹脂ねじピッチ(mm)0.8(M5)、1(M6)、1.25(M8)、1.5(M10)、1.75(M12)精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
  • エンザート TRUSCO

    エンザート

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
  • エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    119税込131
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 標準インサート(Eサート) ツガミ

    標準インサート(Eサート)

    ツガミ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • タングレスインサート用挿入工具 フェルケル

    タングレスインサート用挿入工具

    フェルケル
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
    用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
  • ロックEサート(並目) ツガミ

    ロックEサート(並目)

    ツガミ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • タングレスインサート ユニファイ並目 アキュレイト

    タングレスインサート ユニファイ並目

    アキュレイト
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理生地
  • インサートねじ リコイル リコイルジャパン

    インサートねじ リコイル

    リコイルジャパン
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • インサート用六角軸タップ フェルケル

    インサート用六角軸タップ

    フェルケル
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
  • エンザート309型(超粗目外ねじ) KKVコーポレーション

    エンザート309型(超粗目外ねじ)

    KKVコーポレーション
    579税込637
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテム

    ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)

    ラクテム
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
  • エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーション

    エンザート専用タップ(三つ穴用)

    KKVコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーション

    エンザート337型(チップフリー/短寸)

    KKVコーポレーション
    639税込703特価
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
  • エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
    1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
  • エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • タングレスインサート ユニファイ細目 アキュレイト

    タングレスインサート ユニファイ細目

    アキュレイト
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000

    廣杉計器(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリュー ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品) 日本スプリュー

    スプリュー ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品)

    日本スプリュー
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ネジ変換ユニット メスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット メスメス

    ラクテム
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム

    ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)

    ラクテム
    1,326税込1,459
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
  • カドミレスBSビットインサ-トカラ- 大阪魂

    カドミレスBSビットインサ-トカラ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • リコイル リコイルジャパン

    リコイル

    リコイルジャパン
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
  • キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
    用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
  • エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート347型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
    材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレスインサート M4 リコイルジャパン

    タングレスインサート M4

    リコイルジャパン
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
  • タングレスインサート M3 リコイルジャパン

    タングレスインサート M3

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
  • # 8- 32  [UNC]リコイルキット エスコ

    # 8- 32 [UNC]リコイルキット

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-1A
  • ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産

    ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

    東海物産
    4,998税込5,498特価
    1箱(1500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理生地

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート