絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: インサート

634件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(1件のレビュー)
    429税込472特価
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス) 日本スプリュー

    スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)

    日本スプリュー(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SSOOナット 大阪魂

    SSOOナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
    用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
  • アイサート アドバネクス

    アイサート

    アドバネクス
    3,000税込3,300
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
    用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸インサート挿入工具 フェルケル

    六角軸インサート挿入工具

    フェルケル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
  • インサートねじキット(タングレス) フェルケル

    インサートねじキット(タングレス)

    フェルケル
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
    セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
  • タングレスインサート M6 リコイルジャパン

    タングレスインサート M6

    リコイルジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
  • 標準インサート(E-サート)ユニファイ並目 ツガミ

    標準インサート(E-サート)ユニファイ並目

    ツガミ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼
  • 3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ

    3/8"-24 [UNF]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VH-6A
  • #10- 32  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    #10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-12
  • タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉) アキュレイト

    タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉)

    アキュレイト
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】 1.非磁性の実現 ・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。 2.導電性の向上 ・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能
    材質リン青銅(C5191W-H)タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S 廣杉計器

    インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S

    廣杉計器
    6,398税込7,038
    1袋(50個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュー

    スプリュー(ステンレス)(小箱)

    日本スプリュー
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂

    ステン ロックEサ-ト(UNF (L

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂

    ステン ロックEサ-ト(UNC (L

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンEサ-ト(UNF 大阪魂

    ステンEサ-ト(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンEサ-トホソメ1.5 大阪魂

    ステンEサ-トホソメ1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS316リコイル 大阪魂

    SUS316リコイル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン リコイル 大阪魂

    ステン リコイル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • インサートねじキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじキット(電動工具用)

    フェルケル
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
  • パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパン

    パイロットタップ付リコイルキット

    リコイルジャパン
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • M14-1.25x  21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコ

    M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
  • M20-2.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート348型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレスインサート SUS316 M5 リコイルジャパン

    タングレスインサート SUS316 M5

    リコイルジャパン
    6,198税込6,818
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
  • タングレスインサートSUS316 M4 リコイルジャパン

    タングレスインサートSUS316 M4

    リコイルジャパン
    6,198税込6,818
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
  • 標準インサート(E-サート)ユニファイ細目 ツガミ

    標準インサート(E-サート)ユニファイ細目

    ツガミ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-18
  • 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-16
  • 7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ

    7/16"-14 [UNC]リコイルキット

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-7A
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-6A
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VG-16
  • 1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VG-14
  • M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-7M
  • M5-0.8x10mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-5L

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート