絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(24)
- 0.45(56山)(25)
- 0.5(78)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(62)
- 0.75(4)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(71)
- 1(83)
- 1.25(73)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(63)
- 1.75(37)
- 2(23)
- 2.5(15)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(180)
- SUS303(13)
- SUS304(98)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(11)
- セラミック(1)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(34)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(53)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(203)
- エスコ(155)
- リコイルジャパン(69)
- ツガミ(47)
- 廣杉計器(23)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 日本ドライブイット(14)
- 日本スプリュー(11)
- アキュレイト(11)
- インサート(6)
- ラクテム(6)
- 廣杉精機(4)
- アドバネクス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Jergens(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用/IR-00S
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷仕様スリ割付専用対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-SRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック インサートナット
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)ほか当日出荷母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上
リコイルパケット BSF 3/8x1.5D(10個入)
リコイルジャパン¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など仕様長さ:1.5D山数20ねじの呼び3/8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リコイル数10
ミニチュア キーロックインサート
Jergens¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。材質本体:SUS303、キー:SUS302
キーロックインサート
Jergens¥999税込¥1,0991個当日出荷キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。トラスコ品番805-7359材質本体:SUM23 黒染め、キー:SUS302
リコイルインサートねじ (細目)
エスコ¥2,050税込¥2,2551袋(5個)翌々日出荷入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)28ピッチ(mm)1.5ねじの呼びM14
リコイルキット (並目)
エスコ¥12,000税込¥13,2001セット翌々日出荷セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。材質ステンレス(SUS304)サイズ長さ:1.5Dピッチ(mm)1.75(並目)ケース寸法(mm)195×85×30ねじの呼びM12
リコイルキット
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌々日出荷セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。材質ステンレス(SUS304)ピッチ20ケース寸法(mm)195×85×30ねじの呼び7/16
ROHS BSヒラツキビーロック(N42
大阪魂¥758税込¥8341個翌々日出荷長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
インサートねじワークショップキット(電動工具用)
フェルケル¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
SUS316リコイルタングレス(P=1.5
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷サイズM10-1.5区分メトリック並目適合ドリル径(mm)10.5呼び長さ1D自由外径最大(Φmm)11.95~12.41
SUS316リコイルタングレスP=1.25
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズM8-1.25区分メトリック並目適合ドリル径(mm)8.4呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)9.80~10.18
ステンロックロックEサ-トP=0.45
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)6 3/8タップ下穴径最大(Φmm)2.69自由外径最大(Φmm)3.52ねじの呼びM2.5-0.45
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート