絞り込み
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(12)
  • M4(12)
  • M5(14)
  • M6(11)
  • M7(1)
  • M8(10)
  • M9(1)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M13(1)
  • M14(2)
  • M15(1)
  • M16(5)
  • M18(1)
  • M20(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(10)
  • 0.7(3)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(11)
  • 1(9)
  • 1.25(8)
  • 1.5(6)
  • 1.75(6)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS303(1)
  • SUS304(5)
  • SUS430(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SUM23L(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • スズメッキ(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(203)
  • エスコ(155)
  • リコイルジャパン(69)
  • ツガミ(47)
  • 廣杉計器(23)
  • KKVコーポレーション(20)
  • 東海物産(18)
  • フェルケル(16)
  • 日本ドライブイット(14)
  • 日本スプリュー(11)
  • アキュレイト(11)
  • インサート(6)
  • ラクテム(6)
  • 廣杉精機(4)
  • アドバネクス(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Jergens(2)
  • イマオコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(2)
M3(12)
M4(12)
M5(14)
M6(11)
M8(10)
M10(8)
M12(7)
M14(2)
M16(5)
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1パックほか
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
  • エンザート TRUSCO

    エンザート

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ボルトンパック インサートナット TRUSCO

    ボルトンパック インサートナット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上
  • Eーサート ロックインサート TRUSCO

    Eーサート ロックインサート

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
    用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • E-サートキット TRUSCO

    E-サートキット

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
  • Eーサート専用 抜取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 抜取り工具

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    トラスコ品番206-7392質量(g)240ねじピッチ(mm)2ボルトねじ寸法M16アズワン品番64-8508-32
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途Eーサート折取り時に使用。
  • Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCO

    Eーサート専用 P型挿入工具

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
    用途Eーサート挿入時に使用。
  • Eーサート ロック専用 P型挿入工具 TRUSCO

    Eーサート ロック専用 P型挿入工具

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1本
    9日以内出荷
    Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。 初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
    用途Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。
  • インサートナット TRUSCO

    インサートナット

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷
    材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート