絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(37)
  • M2.5(26)
  • M2.6(27)
  • M3(122)
  • M4(124)
  • M6(112)
  • M8(103)
  • M10(93)
  • M12(72)
  • M14(38)
  • M16(33)
  • M18(20)
  • M20(25)
  • M24(18)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(67)
  • 3(1)
  • 112(4)
材質
  • ステンレスすべて(39)
  • SUS303(7)
  • SUS304(21)
  • SUS316(2)
  • SUS430(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • プラスチック(2)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(19)
  • SUM23L(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(28)
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • BSメッキ(2)
  • スズメッキ(1)
  • ニッケル(1)
  • 生地/未処理(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(24)
  • TRUSCO(14)
  • 東海物産(14)
  • KKVコーポレーション(14)
  • フェルケル(11)
  • リコイルジャパン(8)
  • 日本ドライブイット(7)
  • 廣杉計器(6)
  • 日本スプリュー(5)
  • エスコ(4)
  • アドバネクス(3)
  • ツガミ(2)
  • ラクテム(2)
  • インサート(1)
  • 池田金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(37)
M3(122)
M4(124)
M5
M6(112)
M8(103)
M10(93)
M12(72)
M14(38)
M16(33)
ねじの呼びをもっと見る
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
389税込428特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
補充用に最適です。
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(67件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(29件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
表面処理生地
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換インサートナット ラクテムネジ変換インサートナットラクテム
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーションエンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)KKVコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットスクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(10件のレビュー)
709税込780
1パック(2個)
当日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(5件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート303型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート TRUSCOEーサートTRUSCO
789税込868
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
499税込549
1本
当日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1パック(2個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
139税込153
1箱(1個)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
タングレスインサート用挿入工具 フェルケルタングレスインサート用挿入工具フェルケル
5,398税込5,938
1本
当日出荷
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
タングレスインサート アドバネクスタングレスインサートアドバネクス(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1セット(50個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
749税込824
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
エンザート309型(超粗目外ねじ) KKVコーポレーションエンザート309型(超粗目外ねじ)KKVコーポレーション
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理生地

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート