絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(13)
- M2.5(14)
- M2.6(7)
- M3(56)
- M3.5(1)
- M4(59)
- M6(39)
- M8(25)
- M10(9)
- M12(10)
- M16(1)
- M20(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- その他(4)
材質
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(24)
- SUS630(1)
- 鉄すべて(19)
- 炭素鋼(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(41)
- 06(1)
- 10(2)
- 14(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(4)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ブランド
- ボーセイ(18)
- 大阪魂(15)
- ポップリベット・ファスナー(6)
- PEM(4)
- 西精工(3)
- ファブエース(3)
- 日本ドライブイット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(13)
M2.5(14)
M2.6(7)
M3(56)
M4(59)
M5
M6(39)
M8(25)
M10(9)
M12(10)

カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
ボーセイ¥11,570税込¥12,7271箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)4日以内出荷圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥138,130税込¥151,9431箱(1000本)4日以内出荷から45日以内出荷ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)
ボーセイ¥95,270税込¥104,7971箱(1000本)4日以内出荷ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥76,220税込¥83,8421箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥214,320税込¥235,7521箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
304ヨウ SUSセルフクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取り付け可能 通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能
ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥47,640税込¥52,4041箱(1000本)4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボブナット BOB 小箱(鉄)
ボーセイ¥11,810税込¥12,9911箱(1000本)4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
ボーセイ¥45,260税込¥49,7861箱(1000本)4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)2材質鉄寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート