「ねじの呼び」から絞り込む
3カーユニFABクリンチングナット大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
ユニクロ カ-リングナット大阪魂翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります