絞り込み
ねじの呼び
- M6(98)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(17)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(4)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(75)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.5(42)
- 0.7(1)
- 0.7(36山)(70)
- 0.8(87)
- 1.05(24山)(35)
- 1.25(100)
- 1.27(20山)(40)
- 1.41(18山)(34)
- 1.5(79)
- 1.58(16山)(30)
- 1.75(48)
- 2(21)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(5)
- 2.5(11)
- 2.54(10山)(3)
- 3(1)
- 3.17(8山)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(12)
- クローム(2)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(13)
- 2種(2)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(90)
- OHSATO(大里)(4)
- コノエ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(98)

蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷から3日以内出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット2種(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(500個)当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。材質/仕上鉄/ユニクローム
蝶ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)
コノエ¥759税込¥8351パック(56個)当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
蝶ナット2種(ステンレス) 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(250個)当日出荷から4日以内出荷頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。材質ステンレス(SUS304)
MIC 蝶ナット (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(14個)当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)翌々日出荷材質ステンレスタイプRタイプねじピッチ1寸法H(mm)13寸法D(mm)27表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)(最小)4.5寸法J(mm)(参考)8寸法B(Φmm)約7寸法A(Φmm)(最小)10寸法G1(mm)(最大)4ねじの呼びM6寸法G2(mm)(最大)5
ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
BSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6