絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8.5(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ABS(1)
- ナイロン(1)
樹脂
ねじ長さ(mm)
- 30
- 14(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(5)
- 60(2)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- フィッシャージャパン(1)
MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298税込¥1,4281箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー