絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • M3.5(2)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • その他(17)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7.9(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 峰岸(1)
  • OHSATO(大里)(1)
TRUSCO・峰岸・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    369税込406
    1セット(35本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • ボルトンパック ナイロンナット TRUSCO

    ボルトンパック ナイロンナット

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(9個)
    当日出荷
    特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ