絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
長さ(mm)
- 32(1)
- 40(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(2)
適合材
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 6.8(1)
6.8
ねじ長さ(mm)
- 32
- 13(4)
- 15(3)
- 20(8)
- 22(2)
- 23(7)
- 26(7)
- 30(8)
- 33(5)
- 40(13)
- 43(6)
- 46(8)
- 50(7)
- 60(9)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(3)
- 73(5)
- 76(5)
- 90(4)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,898税込¥10,8881箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8