絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • M3(1)
  • M5(4)
  • M6(15)
  • M8(18)
  • M10(23)
  • M12(3)
  • W3/8(13)
  • W1/2(1)
  • その他(6)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (5)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(4)
  • その他(1)
適合材
  • 中空壁・母材(4)
  • 石膏ボード(2)
ねじ長さ(mm)
  • 40(2)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 55(1)
40・44・45・46・50・51・55
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 若井産業(2)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • 神王工業(1)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)・若井産業・Rapid(ラピッド)・神王工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)
  • パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    649税込714
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー(ネジなし)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
  • パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • セーフティボードアンカー 若井産業

    セーフティボードアンカー

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
    用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • 速効ボードアンカー 神王工業

    速効ボードアンカー

    神王工業
    1,198税込1,318
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
    材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    9,698税込10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー