変流器 入力電流:250ASIEMENS7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7284-87
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419アズワン品番65-8092-57
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418アズワン品番65-8059-62
電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒SIEMENS7日以内出荷
Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~