絞り込み
ブランド
- TAKMAN
- モノタロウ(64)
- RS PRO(3,063)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,452)
- omron(オムロン)(1,619)
- Panasonic(パナソニック)(1,593)
- IDEC(和泉電気)(1,449)
- エスコ(1,141)
- 日東工業(1,019)
- VISHAY(916)
- HAKKO(白光)(711)
- 三菱電機(681)
- JST(日本圧着端子製造)(667)
- 日本モレックス(molex)(645)
- KOA(627)
- GB[制御機器](594)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(544)
- ニチコン(531)
- HIROSE(ヒロセ電機)(517)
- 東芝(515)
- 富士電機(497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)

セメント抵抗 5W 0.1Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)0.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 100Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)
TAKMAN¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)1定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
セメント抵抗 5W 10kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)10定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 1.5kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 10kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋3日以内出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)10定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 4.7MΩ 黄紫黒黄茶
TAKMAN¥109税込¥1201本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黄茶抵抗(MΩ)4.7温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード紫緑黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)7.5最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.1Ω 緑茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード緑茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)5.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)4.7最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2Ω 赤黒黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード赤黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 1Ω 茶黒黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
セメント抵抗 5W 300Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)300入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋当日出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 0.5Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)0.5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 3W 100Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 2kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)2定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 20kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 820Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)820入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 10MΩ 茶黒黒緑茶
TAKMAN¥109税込¥1201本当日出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒緑茶抵抗(MΩ)10温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙白黒黄茶抵抗(MΩ)3.9温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-55
小形金属皮膜抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード白茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)9.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500