絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • モノタロウ(67)
  • RS PRO(13,752)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
  • Panasonic(パナソニック)(6,984)
  • AMPHENOL(5,472)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,827)
  • 日本モレックス(molex)(3,466)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,929)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vibrating Mini Motor Disc Adafruit

    Vibrating Mini Motor Disc

    Adafruit
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
    厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A Adafruit

    I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 Adafruit

    Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit

    ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
  • MPR121 静電容量センサー Adafruit

    MPR121 静電容量センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
    寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
  • 温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
    仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
  • 小型プッシュスイッチ Adafruit

    小型プッシュスイッチ

    Adafruit
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
    質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
  • ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本 Adafruit

    ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本

    Adafruit
    289税込318
    1本
    3日以内出荷
    一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー Adafruit

    GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
    寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
  • 白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit

    白色バックライトモジュール Sサイズ

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
    質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
  • Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 Adafruit

    Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430

    Adafruit
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit

    ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
  • TXB0104双方向レベルシフタ Adafruit

    TXB0104双方向レベルシフタ

    Adafruit
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
    寸法(mm)18×13×2
  • I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
    寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max Adafruit

    INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • 2インチ 320x240 IPSカラーディスプレイ Adafruit

    2インチ 320x240 IPSカラーディスプレイ

    Adafruit
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
  • SMA/u.FL コネクター変換ケーブル Adafruit

    SMA/u.FL コネクター変換ケーブル

    Adafruit
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 1回路8接点 ミニロータリースイッチ Adafruit

    1回路8接点 ミニロータリースイッチ

    Adafruit
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点数8回路数1
  • mmA8451 三軸加速度センサー Adafruit

    mmA8451 三軸加速度センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
    寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • USBシリアル変換ケーブル Adafruit

    USBシリアル変換ケーブル

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
    出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruit

    スイッチ付き電源用USBケーブル

    Adafruit
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
    寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino/Metro用クリアケース Adafruit

    Arduino/Metro用クリアケース

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
    寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit

    DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
    仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
  • NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
  • NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) Adafruit

    NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)

    Adafruit
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
    幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
  • PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
    厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
  • Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 Adafruit

    Flora RGB Smart Neo Pixel version 2

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1パック
    3日以内出荷
    FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
    厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
  • Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 Adafruit

    Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2

    Adafruit
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
    厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
  • Si7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout Board Adafruit

    Si7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout Board

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)1.0/0.0オンス製品サイズ(mm)17.8× 15.3× 3.0/ 0.7インチ × 0.6インチ × 0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit Adafruit

    Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit

    Mini Analog Joystick-10K Potentiometers

    Adafruit
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)10範囲X および Y 軸/±25°製品質量(g)55.9/2.0オンス直線性(独立)±1%操作回数500000サイクル製品サイズ(mm)67.4×52.7×52.7/ 2.7×2.1 2.1(インチ)抵抗値許容差(%)±10出力スムーズネス最大 0.5%動作温度範囲(℃)-10~80温度係数(ppm/℃)±400(抵抗)