絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
  • RS PRO(3,941)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,627)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,013)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(866)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFF

    BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

    BALLUFF
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷
    本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • BALLUFF センサ反射板 BALLUFF

    BALLUFF センサ反射板

    BALLUFF
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス

    BALLUFF
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • 取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ BALLUFF

    取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ

    BALLUFF
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18

    BALLUFF
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
    仕様センサ技術:誘導接続方式3ピンM12オスコネクタ本体形状バレル形検出範囲(mm)5ねじの呼びM18出力タイプPNP
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO

    BALLUFF
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • BALLUFF 誘導型センサ BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)18 Dia深さ(mm)66出力方式PNP-NO電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)真鍮製電流(mA)【スイッチング】200最大電圧(V)30dcスレッドサイズM18×1
  • BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED BALLUFF

    BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED

    BALLUFF
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
  • BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線 BALLUFF

    BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線

    BALLUFF
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質取付方式埋込型周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP接続【電気的】4ピンM12コネクタ電源電圧(V)10~30保護等級IP67材質(ハウジング)PBT表示LEDあり光源色赤外線検出範囲(mm)0~700RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状4ピンコネクタ最大電流(mA)100
  • BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード BALLUFF

    BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード

    BALLUFF
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)33.5幅(mm)10.5寸法(mm)33.5×10.5×6.5深さ(mm)6.5出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
  • BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm

    BALLUFF
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm

    BALLUFF
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm

    BALLUFF
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形  非埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • BALLUFF 誘導型センサ スレッドサイズ 非埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ スレッドサイズ 非埋込型

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27幅(mm)6.1取付方式非埋込型深さ(mm)5出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCスレッドサイズM8×1ターミナルタイプM8 - 4ピン、ケーブル付きスイッチング電流(mA)200
  • BALLUFF 接続ケーブル BALLUFF

    BALLUFF 接続ケーブル

    BALLUFF
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • BALLUFF 光電センサ フォーク形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ フォーク形

    BALLUFF
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプフォーク形RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
  • BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ バレル形

    BALLUFF
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
  • BALLUFF リニアトランスデューサ 75mm(長さ) 24 V dc BALLUFF

    BALLUFF リニアトランスデューサ 75mm(長さ) 24 V dc

    BALLUFF
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)75全幅(mm)56電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)アルミ入力電流(mA)最大80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85出力レンジ-10→+10V、最大500Ω、最大6mAIP等級IP54全体的な深さ(mm)175
  • BALLUFF コネクタ  メス BALLUFF

    BALLUFF コネクタ メス

    BALLUFF
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF ケーブル BALLUFF

    BALLUFF ケーブル

    BALLUFF
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル BALLUFF

    BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル

    BALLUFF
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
  • BALLUFF 超音波センサ ブロック形  IP67 BALLUFF

    BALLUFF 超音波センサ ブロック形 IP67

    BALLUFF
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様【逆極性保護】あり電源電圧(V)20→30dc材質(ハウジング)メッシング、PBT本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM8ターミナルタイプM8コネクタ