絞り込み
ブランド
- BROYCE CONTROL
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

Broyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mm
BROYCE CONTROL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷内径(Φmm)70シリーズBZCT全幅(mm)105全高(mm)117最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 円形トロイド BZCT 170 x 155 x 40mm
BROYCE CONTROL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷内径(Φmm)120シリーズBZCT全幅(mm)155全高(mm)170最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 変流器 BZCT 74 x 64 x 40mm
BROYCE CONTROL¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷内径(Φmm)35シリーズBZCT全幅(mm)64全高(mm)74最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 8→30V dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:8 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●取り付けタイプ:DINレール●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 280→520V ac 17.5mm
BROYCE CONTROL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V ac 17.5mm
BROYCE CONTROL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:140 → 315 V●遅延時間:0.2 → 10秒●最大検出電圧:315V●UL認定. LCVR/2低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS監視. ほとんどの一般的な単相供給電圧に適合する公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、低電圧又は過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを示す赤色のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応