絞り込み
ブランド
- CREE
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,735)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,059)
- Panasonic(パナソニック)(7,181)
- AMPHENOL(5,416)
- VISHAY(4,674)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,862)
- omron(オムロン)(3,827)
- 日本モレックス(molex)(3,363)
- SIEMENS(3,345)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- YAGEO(2,664)
- KEMET(2,227)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,989)
- SAMTEC(1,960)
- MICROCHIP(1,877)
- onsemi(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)7.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.2
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151
CREE¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453
CREE¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCN-CV0Z0462
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色青ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)480
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V
CREE¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
CREE¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
CREE¥2,398税込¥2,6381セット(60個)7日以内出荷寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
CLM1Bシリーズ SMD LED 青
CREE¥79税込¥871個5日以内出荷仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNN-CZ0B0151
CREE¥15,980税込¥17,5781袋(500個)7日以内出荷Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)25実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明などレンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ACN-CY0Z0342-030
CREE¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6順方向電流(mA)50主波長(nm)593
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1
CREE¥12,980税込¥14,2781袋(500個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251
CREE¥11,980税込¥13,1781袋(500個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791
CREE¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791
CREE¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCS-CV0Z0461
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色青ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)480
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0792
CREE¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
CREE¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色白RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50
CREE¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01
CREE¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色緑ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801
CREE¥229,800税込¥252,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154
CREE¥3,500税込¥3,8501セット(60個)7日以内出荷シリーズP4レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)4光度(mcd)3000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)90輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4.4