絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(1,532)
- エスコ(1,087)
- omron(オムロン)(946)
- IDEC(和泉電気)(853)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(815)
- 日東工業(588)
- Panasonic(パナソニック)(555)
- JST(日本圧着端子製造)(470)
- 三菱電機(447)
- HAKKO(白光)(427)
- 富士電機(419)
- 日本モレックス(molex)(315)
- goot(太洋電機産業)(268)
- KOA(263)
- MAC8(マックエイト)(258)
- VISHAY(250)
- サトーパーツ(222)
- ニチコン(210)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
リボンケーブル用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
HIF3BA-PDシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から92日以内出荷MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色黒
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(25個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥239税込¥2631パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電圧(V)AC 250定格電流(A)3表面処理すずめっき電線被覆外径(mm)0.750~1.450適合電線サイズAWG 28~24
RM12形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
コネクタDF62シリーズ抜き工具
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状プラグ結線方式圧着シェルサイズ5表面仕上げニッケル(外装)結線方法圧着