絞り込み
ブランド
  • HENGSTLER
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,626)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け HENGSTLER

    Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け

    HENGSTLER
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続ねじ入力方式電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムカウンタ HENGSTLER

    タイムカウンタ

    HENGSTLER
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトサイズ リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能 多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能 取付具による簡単取付 オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能 動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)
    型式60Hzタイプ寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)質量(g)約50取付方式取付具使用(本体付属)使用温度範囲(℃)10~+50構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)測定時間単位:0.01時間(36秒)文字高(mm)5(文字幅:2)保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)ディスプレイ7桁、0から99999.99h消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)リセットなし動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)保存温度範囲(℃)-20~+70取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
  • ストロークレバー Hengstler タイプ101、タイプ103用 HENGSTLER

    ストロークレバー Hengstler タイプ101、タイプ103用

    HENGSTLER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ストロークレバー●併用可能製品:タイプ101、タイプ103●Flush Mount Stroke Counters - 309 Series. Miniature flush mount adding counter 5 digits, 4.2mm high 500 strokes per minute Right hand stroke Non-resettable Switching distance: 46° to 49° Dimensions: H24 x W32 x D22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ用ノブタイプ透明カバー Hengstler HENGSTLER

    カウンタ用ノブタイプ透明カバー Hengstler

    HENGSTLER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:透明カバー●併用可能製品:カウンタ●Transparent Covers. For use with Hengstler predetermining counters Can be used for devices with a 48 x 48 DIN housing Knob style : secured via a self-retaining rotary knob, stock-no. < 260-814') 260-814/ Key style : uses a cylindrical lock, 1 key supplied, stock-no. < 260-820') 260-820/RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hengstler 電子カウンタ LED 7.5kHz 6 パネル取り付け TICO 731シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LED 7.5kHz 6 パネル取り付け TICO 731シリーズ

    HENGSTLER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    桁数6周波数(kHz)(最大カウント)7.5リセット方式自動、手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7電源電圧(V)12→24dcインターフェース(出力)トランジスタディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ

    HENGSTLER
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    周波数(kHz)(最大カウント)7.5リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズ

    HENGSTLER
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル取り付け桁数6周波数(kHz)(最大カウント)60リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)9.3インターフェース(出力)リレー表示範囲0.0001 → 99 9999ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモード分、秒
  • Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズ

    HENGSTLER
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)200取付方式パネル取り付け桁数5周波数(kHz)(最大カウント)60リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
  • Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ

    HENGSTLER
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)200取付方式DINレール桁数5周波数(kHz)(最大カウント)5リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
  • Hengstler 電子カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ

    HENGSTLER
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)5dc動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161

    HENGSTLER
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御取付方式パネル取り付け周波数(Hz)(最大カウント)25リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcインターフェース(出力)トランジスタ表示桁数6表示範囲0→ 999999動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214

    HENGSTLER
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dc表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164

    HENGSTLER
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25シリーズ446桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 190 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 190

    HENGSTLER
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac表示桁数6RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 189 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 189

    HENGSTLER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数6RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 189 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 189

    HENGSTLER
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数6動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 815 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 815

    HENGSTLER
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 810 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 810

    HENGSTLER
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)20取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 808 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 808

    HENGSTLER
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)20取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 290 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 290

    HENGSTLER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 289 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 289

    HENGSTLER
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)双方向リセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 239 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 239

    HENGSTLER
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190

    HENGSTLER
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10シリーズ446最大外形寸法(mm)パネル含む:60×75×92.5桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac本体外形寸法(mm)51×51×92.5RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
  • Hengstler エンコーダホイール アルミ HENGSTLER

    Hengstler エンコーダホイール アルミ

    HENGSTLER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミボア径(Φmm)10タイヤサイズ周長0.5m表面スクエア波
  • Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ HENGSTLER

    Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ

    HENGSTLER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズRI38全幅(mm)39全高(mm)44.7最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数500電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40、IP50全体的な深さ(mm)39
  • Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 50 RI38シリーズ HENGSTLER

    Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 50 RI38シリーズ

    HENGSTLER
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    シリーズRI38全幅(mm)39全高(mm)44.7最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数50電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40、IP50全体的な深さ(mm)39
  • Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 100 RI32シリーズ HENGSTLER

    Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 100 RI32シリーズ

    HENGSTLER
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    シャフトソリッド全高(mm)27周波数(kHz)(スイッチング)200最大回転数(min-1[r.p.m])6000パルス数100電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40
  • 接続ボックス Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用 HENGSTLER

    接続ボックス Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用

    HENGSTLER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接続ボックス●併用可能製品:446タイプカウンタ、447タイプカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルカウンター Hengstler 5桁 HENGSTLER

    メカニカルカウンター Hengstler 5桁

    HENGSTLER
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルカウンター Hengstler 4桁 HENGSTLER

    メカニカルカウンター Hengstler 4桁

    HENGSTLER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:100rpm●ドライブシャフト径:3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルフレーム Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用 HENGSTLER

    パネルフレーム Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用

    HENGSTLER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:パネルフレーム●併用可能製品:446タイプカウンタ、447タイプカウンタRoHS指令(10物質対応)対応