絞り込み
ブランド
  • KLAXON
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,625)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,011)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Klaxon 表示灯 ブザー付 KLAXON

    Klaxon 表示灯 ブザー付

    KLAXON
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nexus 110 Voice Sounder-White LED Beacon KLAXON

    Nexus 110 Voice Sounder-White LED Beacon

    KLAXON
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Sonos KLAXON

    電子ブザー Kla×on Sonos

    KLAXON
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 110 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 110

    KLAXON
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110 KLAXON

    電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110

    KLAXON
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 120 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 120

    KLAXON
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 105 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 105

    KLAXON
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声アラーム Kla×on 110dB ,24V dc KLAXON

    音声アラーム Kla×on 110dB ,24V dc

    KLAXON
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V dc KLAXON

    ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V dc

    KLAXON
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
  • ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V ac KLAXON

    ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V ac

    KLAXON
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:106dB 、 電源電圧:24 V ac 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Sonos Voice 、 EN6095. Klaxon Sonosパルス音声サウンダ信号灯. Klaxon製のSonosパルス音声サウンダは、標準のサウンダ信号と同期された音声メッセージを組み合わせることで、アラーム発生時の混乱と負担を軽減します。 ほとんどの想像可能な用途に対応する広範なメッセージライブラリから選択された7つのプログラム済みメッセージを備えています。. 特長と利点:. 最高7つのメッセージから選択 106 dB (A)のトーン及び80 dB (A)のメッセージ出力 拡張メッセージライブラリ 自動同期 既存の設備に簡単にレトロフィット アラート音を含む 高効率LED信号灯 IP65深型ベース、IP21浅型ベース 難燃性ポリカーボネート 深型ベースは2 x 20 mmのケーブルエントリを含む. 用途. Sonosパルス音声サウンダは、IP65深型ベースのオプションを備えているので、屋内と屋外での使用に適しています。
  • ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:98dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:203 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-980501 KLAXON

    18-980501

    KLAXON
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-980476 KLAXON

    18-980476

    KLAXON
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-980450 KLAXON

    18-980450

    KLAXON
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応