絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(64)
- RS PRO(1,523)
- エスコ(1,087)
- omron(オムロン)(946)
- IDEC(和泉電気)(851)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(802)
- 日東工業(588)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- JST(日本圧着端子製造)(465)
- 三菱電機(444)
- HAKKO(白光)(425)
- 富士電機(419)
- 日本モレックス(molex)(309)
- goot(太洋電機産業)(263)
- KOA(261)
- MAC8(マックエイト)(258)
- HIROSE(ヒロセ電機)(254)
- VISHAY(248)
- サトーパーツ(222)
- パトライト(PATLITE)(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
SICK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
Locknut
SICK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャストアズワン品番65-7312-22
Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
SICK¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット アライメントブラケット Dt20Hi、Dx35、Dx50
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷Sick 位置合わせユニットとセンサの取り付け金具。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:Dt20Hi 、Dx35 、Dx50●応用例:Sensor の取り付け用ハードウェア●シリーズ:BEF●コード番号:223-0953アズワン品番65-7294-54
取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ
SICK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x
SICK¥40,980税込¥45,0781個当日出荷Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7312-04
光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm
SICK¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から7日以内出荷概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm
SICK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ
SICK¥81,980税込¥90,1781個当日出荷取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ