絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,415)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(702)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
834件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

    XP POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
  • IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 10A 264 V ac XP POWER

    IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 10A 264 V ac

    XP POWER
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    FGSM は、2 極スイッチ、前面アクセス可能(主電源コネクタの接続が解除された場合)デュアルヒューズホルダ、及び低アース漏洩フィルタ付きインレットをコンパクトな単一ハウジングにまとめた、医療用途向けの製品です。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット デュアルヒューズ 入力スイッチ ねじ取り付け 小型設計 医療用 定格: 1、2、4、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
    仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:49.5mm●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6543アズワン品番65-7765-44
  • IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 4A 264 V ac XP POWER

    IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 4A 264 V ac

    XP POWER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    。FDMM には、前面からアクセス可能な(主電源コネクタの接続が解除されたときに)デュアルヒューズホルダ、低アース漏れの医療用 IEC インレットフィルタが付いたコンパクトな単一ハウジングに収められています。デュアルヒューズと低アース漏洩電流が必要な主電源駆動の医療機器に適しています。主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、装置内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット シングルヒューズ 入力スイッチ ねじ取り付け 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、2、4、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
    仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:4A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:49.5mm●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6535アズワン品番65-7717-58
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12

    XP POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)10.9RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24

    XP POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power VCS シリーズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4.17 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。特長と利点コンパクト 対流冷却: -25 → 70 ° C 効率: 86.5 % 無負荷時の入力電力は< 0.5 W です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 頑丈な構造認定CSA C22.2 No.60950-1-03 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EFT/ バースト EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A (注 3 ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 パフォーマンス基準 A IEC60950-1 UL60950-1長さ(mm)159幅(mm)98.2質量(g)500奥行(mm)42定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)4.17効率86.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5.4A 65W ECS65US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5.4A 65W ECS65US12

    XP POWER
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS65シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS65シリーズは、65 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 65 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)65出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)5.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S

    XP POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)113幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-40出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024S05

    XP POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCH定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • スイッチングレギュレータ XP POWER

    スイッチングレギュレータ

    XP POWER
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率
    仕様●入力電圧:8 → 28V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:670mAアズワン品番65-7220-98
  • DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V

    XP POWER
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ

    XP POWER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ

    XP POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ XP POWER

    XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ

    XP POWER
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR05S05 XP POWER

    TR05S05

    XP POWER
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL2405S XP POWER

    IL2405S

    XP POWER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECS65US24 XP POWER

    ECS65US24

    XP POWER
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL30UD03-T XP POWER

    ECL30UD03-T

    XP POWER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W

    XP POWER
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032アズワン品番65-7221-53
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W

    XP POWER
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W

    XP POWER
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059アズワン品番65-7226-16
  • 組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W

    XP POWER
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
    仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651アズワン品番65-7214-21
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W

    XP POWER
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055アズワン品番65-7223-29
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 180 → 450 V dc 75W

    XP POWER
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9042アズワン品番65-7219-40
  • スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W XP POWER

    スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W

    XP POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。特長と利点。超小型サイズ シングル出力: 12 → 48 V 密閉型 ピーク負荷に対応 グリーン電力 高アクティブモード効率 低無負荷時消費電力
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:3.33A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2021アズワン品番65-7221-52
  • コネクタキット ECM40/60シリーズ用 アクセサリ XP POWER

    コネクタキット ECM40/60シリーズ用 アクセサリ

    XP POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    XP Power - ECM40/60配線用ハーネス。XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルハーネス●併用可能製品:ECM40/60シリーズ●コード番号:122-7061アズワン品番65-7222-20
  • IECインレット 1ヒューズ ネジ 6A 264 V ac XP POWER

    IECインレット 1ヒューズ ネジ 6A 264 V ac

    XP POWER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    FDMM には、前面からアクセス可能な(主電源コネクタの接続が解除されたときに)デュアルヒューズホルダ、低アース漏れの医療用 IEC インレットフィルタが付いたコンパクトな単一ハウジングに収められています。デュアルヒューズと低アース漏洩電流が必要な主電源駆動の医療機器に適しています。主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、装置内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット デュアルヒューズ ねじ取り付け 小型設計 医療用 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
    仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:6A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:44mm●深さ:62mm●高さ:34mm●コード番号:193-6530アズワン品番65-7721-06
  • IECインレット 1ヒューズ ネジ 3A 264 V ac XP POWER

    IECインレット 1ヒューズ ネジ 3A 264 V ac

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    FCS には前面からアクセス可能な入口(主電源コネクタの接続が解除されたとき)があります。シングルヒューズホルダは、コンパクトな単一ハウジングに主電源 EMI フィルタを組み込んでおり、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。主電源駆動 ITE 機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導放射を軽減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット シングルヒューズ ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE 用途 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
    仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:3A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●動作温度範囲:-40 → +110℃●深さ:62mm●寸法:44 x 62 x 34mm●コード番号:193-6524アズワン品番65-7722-09
  • IECインレット 1ヒューズ ネジ 1A 264 V ac XP POWER

    IECインレット 1ヒューズ ネジ 1A 264 V ac

    XP POWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    FASA は EMI フィルタとインレットを組み合わせ、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。これらの製品は、コンシューマ、商用、ITE、計装用途向けのスナップイン( FASASxxPFR )又はねじ取り付け( FASASxxSFR )のいずれかで使用できます。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
    仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:1A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:50.4mm●深さ:58mm●寸法:50.4 x 58 x 22.5mm●コード番号:193-6511アズワン品番65-7651-95
  • DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け オプションの DIN レールタイプ リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度範囲: -40 → +105℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
    仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:81%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7758アズワン品番65-7220-05
  • DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756アズワン品番65-7220-11
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754アズワン品番65-7220-93
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W

    XP POWER
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762アズワン品番65-7220-08
  • DC/DC Converter Isolated 48V 300W XP POWER

    DC/DC Converter Isolated 48V 300W

    XP POWER
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914アズワン品番65-7224-70
  • AC/DCコンバータ 3.3V dc 2400mA 8W XP POWER

    AC/DCコンバータ 3.3V dc 2400mA 8W

    XP POWER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
    仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:2400mA●定格電力:8W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0796アズワン品番65-7222-75
  • AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W

    XP POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808アズワン品番65-7222-76
  • AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W

    XP POWER
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 256 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:165.1mm●幅:83.8mm●奥行き:39.4mm●重量:612g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:172-0765アズワン品番65-7222-87
  • AC/DCコンバータ 12V dc 830mA 10W XP POWER

    AC/DCコンバータ 12V dc 830mA 10W

    XP POWER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:830mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0800アズワン品番65-7222-72
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
    仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208アズワン品番65-7219-91
...