絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(3,053)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,880)
  • omron(オムロン)(1,589)
  • Panasonic(パナソニック)(1,212)
  • エスコ(1,112)
  • VISHAY(915)
  • IDEC(和泉電気)(883)
  • 日東工業(732)
  • HAKKO(白光)(705)
  • JST(日本圧着端子製造)(661)
  • 日本モレックス(molex)(639)
  • KOA(625)
  • GB[制御機器](590)
  • ニチコン(528)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(524)
  • 東芝(516)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(509)
  • 三菱電機(507)
  • 富士電機(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスはんだごてVersatip BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごてVersatip

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
    用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応