制御機器 (35) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機 (14件のレビュー) 当日出荷
用途 FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種 FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機 当日出荷
適合機種 FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg) 0.08 電源 DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧 外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式 半二重双方向 絶縁方式 ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LED RD、SD、POWER 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2 ) 147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動 【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃) (動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度 MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格 RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ [FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続 ヨーロッパ端子台 伝送距離(m) 総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH) 5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m) 2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg) 約0.02 定格電圧(V) DC5(内部給電) 適合ユニット型式 FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA) 20/DC5V(内部給電) 通信方式 半二重双方向 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度 9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格 RS-422規格準拠 外部接続 MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m) GOTの仕様による
RS-485通信用アダプタ 三菱電機 当日出荷
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg) 約0.08 定格電圧(V) DC5、DC24(内部給電) 耐電圧 外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式 FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA) [内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ) 外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能 簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗 内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格 RS-485、RS-422規格準拠 外部接続 ヨーロッパ式端子台
MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機 当日出荷
データ形式 スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×27.8×110 通信方式 回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信 伝送速度(bps) 1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400 同期方式 調歩同期方式 適合機種 MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力点数(点) 32点(I/O割付:インテリ 32点)
MODBUSインタフェースユニット 三菱電機 当日出荷
適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 機能 マスタ/スレーブ機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×27.4×90 入出力点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 入出力点数(点) 32点(I/O割付:インテリ32点)
RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
ユニット種別 機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用) 接続方法 (外部機器)MINI DIN 8pin(メス) 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-422規格準拠 通信手順 プログラミング通信 伝送距離(m) 最大50(非絶縁)
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ユニット種別 機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法 (外部機器)5極端子台 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順 無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m) 50(非絶縁)
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 欠品中
適合機種 FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg) 約0.02 定格電圧(V) DC5 適合ユニット型式 FX5U CPUユニット 消費電流(mA) 20 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能 簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗 内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格 RS-485、RS-422規格準拠 外部接続 ヨーロッパ式端子台
Ethernetインタフェースユニット 三菱電機 当日出荷
仕様 MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg) 0.18 規格 100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式 RS-422/485アダプタ 通信方式 100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A) (DC5V内部)0.6 伝送方法 ベースバンド 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度 100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコル MODBUS(R)
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機 欠品中
電源 電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数 2チャンネル 外部出力 一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動 (JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2 )、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2 ) 外部入力 Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号 相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラス Class I
RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機 5日以内出荷
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m) 最大50(非絶縁) 接続方法 RJ45コネクタ 絶縁方式 非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種 FX3S、FX3G ユニット種別 機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式 半二重双方向 表示LED RD、SD 通信速度 (無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数 入出力占有なし 適合シーケンサ FX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機 4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付 標準 保護構造 前面部: IP67F、盤内部: IP2X 耐電圧 電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V) AC100~240(+10%、-15%) 発光色 2色(青色、橙色) 冷却方式 自冷 バッテリー GT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色 65536色 使用温湿度範囲 表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命 バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲 -20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 設置場所 制御盤内 耐振動 適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2 、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 色(パネル) 黒 適合圧着端子 M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ 最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗 電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ 0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示デバイス TFTカラー液晶 接地 D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 同時押し点数 最大2点 タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース 【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライト LED(交換不可)、白 輝度調整 32段階調整 耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2 (15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ノイズ耐量 ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB) 格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機 4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様 ●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m 取付 標準 保護構造 前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W) 最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5 耐電圧 電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間 電源電圧(V) DC24(+25%、-20%) 発光色 2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 167×139×60 冷却方式 自冷 バッテリー GT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色 65536色 解像度 VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲 表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命 バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲 -20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 突入電流(A) 69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所 制御盤内 耐振動 適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2 、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ 5.7型 色(パネル) 黒 適合圧着端子 M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ 最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗 電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ 0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示デバイス TFTカラー液晶 接地 D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数 16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数 最大2点 タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース 【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライト LED(交換不可)、白 輝度調整 32段階調整 耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2 (15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ノイズ耐量 ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB) 格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
RS-422/485アダプタ 三菱電機 5日以内出荷
質量(kg) 0.12 消費電流(A) (DC5V内部)0.15 伝送速度(bps) (最大)115.2k
GT25ハンディGOT 三菱電機 5日以内出荷 から 10日以内出荷
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色 (表示部)65536色 色 (バックライト)白 取付方式 ハンディ 周波数(Hz) 耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2 、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造 前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズ GOT2000 適合規格 UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧 電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度 【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部 (表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式 自冷 バッテリー (バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量 (ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色 2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃) 0~40 周囲湿度(%RH) (保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃) -20~60 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A) 30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境) 2以下 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気 (使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m) 2000以下 キーサイズ (タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数 (表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms) 5以内 接地 D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数 16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数 (タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 バックライト (表示部)LED(交換不可) 輝度調整 (表示部)32段階調整 入力電源(V) DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH) 10~90結露なきこと
MELIPC MI3000 三菱電機 4日以内出荷
保護等級 IP66(前面) 発光色 2色(青色、橙色) 適合圧着端子 DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製) 冷却方式 自冷(ファンレス) USBポート数 USB3.0×2、USB2.0×2 汚染度(使用環境) 2以下 伝送速度(bps) 【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200 雰囲気 使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 拡張スロット数 PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2 電源電圧(V) DC24(±20%) バッテリー寿命(年) 約4 適合締付トルク(N・m) 0.20(M2.5) 精度 【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒 バックライト LEDバックライト(交換不可) 設置場所 制御盤内 対応OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露無き事) 安全規格 CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC 透過率(%) 90±3 ストレージ 64GB 適合電線 1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16) メモリー 【メイン】8GB 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 表示色 1677万色 同時押し点数 最大10点 表示 TFTカラー液晶 インターフェース 【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out 耐衝撃 IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec 耐振動 IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms タッチパネル方式 PCAP(投影型静電容量方式) 演算装置(MPU) Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) LED寿命(時間) 約50000 音声出力 Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1 チャンネル数 【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用) 接地 D種接地(第3種接地) 消費電力(W) 最大負荷時:90、本体単体:27 仕様 【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機 欠品中
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種 FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格 CE(EMC)KC 対応OS Windows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V) DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA) 120以下 伝送速度(bps) 115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ 三菱電機 7日以内出荷
Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様 ●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963 アズワン品番 65-7319-43
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機 4日以内出荷
ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) 標高(m) 2000以下 ノイズ耐量 ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる LED寿命(時間) 約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間) 許容瞬停時間(ms) 5以内 キーサイズ 最小2×2ドット(1キーあたり) 画面サイズ 12.1型WXGA 輝度調整 32段階 表示 TFTカラー液晶 表示文字数 16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角) 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 対応 【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降 同時押し点数 同時押し不可(1点のみタッチ可能) 寿命 100万回以上(操作力0.98N以下) 質量(kg) 1.7(取付金具除く) 消費電力(W) 最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8 バッテリー GT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃) 耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回 タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 電源電圧(V) DC24(+25%/-20%) 保護等級 前面部:IP67F、盤内部:IP2X 耐電圧(V/min) AC350(電源端子一括⇔アース間) 解像度 1280×800℃ッと 安全規格 CE、UL、cUL、EAC、KC 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×48×219 突入電流(A) 59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地 D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 汚染度(使用環境) 2以下 ユーザメモリ容量(MB) 格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回 表示色 65536色 発光色 2色(青色、橙色) 設置場所 制御盤内 バックライト LED(交換不可) 寸法(幅W×高さH)(mm) 261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット) 雰囲気 使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様) 耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 冷却方式 自冷 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露無き事) インターフェース RS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極) 精度 内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃) 仕様 【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機 欠品中
ケーブル長(m) 30 対応機種 GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10 通信方式 RS-422 接続先 [GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06
(株)ジェイテクト製シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機 欠品中
種別 RS-422ケーブル((株)ジェイテクト製シーケンサ用ケーブル) ケーブル長(m) 10 対応機種 GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT 分類 FA機器接続ケーブル 主な用途 シーケンサCPU:PC3J/PC3JL通信モジュール:PC/CMP2-LINK
RS-422ケーブル 三菱電機 63日以内出荷
種別 RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル) シリーズ GOT2000/GOT1000 対応機種 [GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類 ケーブル
RS-422変換ケーブル 三菱電機 63日以内出荷
種別 RS-422変換ケーブル(コネクタ変換ケーブル(RS-422/485→RS-422)) シリーズ GOT1000 ケーブル長(m) 0.2 対応機種 GT16 分類 ケーブル 主な用途 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3