絞り込み
ブランド
- SPARKFUN
- モノタロウ(64)
- RS PRO(1,521)
- エスコ(1,087)
- omron(オムロン)(943)
- IDEC(和泉電気)(850)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(800)
- 日東工業(588)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- JST(日本圧着端子製造)(462)
- 三菱電機(441)
- HAKKO(白光)(425)
- 富士電機(419)
- 日本モレックス(molex)(308)
- goot(太洋電機産業)(264)
- KOA(261)
- MAC8(マックエイト)(256)
- HIROSE(ヒロセ電機)(253)
- VISHAY(247)
- サトーパーツ(222)
- パトライト(PATLITE)(209)
- ブランドをもっと見る
特価

昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A
SPARKFUN¥7,698税込¥8,4681個欠品中DC8V~40Vを入力し、12V/3A(最大)を出力する工業用グレードの昇降圧DC/DCコンバータです。大きなヒートシンクと保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でも安定して負荷(12VルーターやWi-Fi機器など)に電力を供給することができます。仕様●入力電圧:8~40VDC●入力電流:1~6.8A●静止電流:25mA●効率:85%●出力電圧精度:±1%●ラインレギュレーション:±0.2%●リップル:100mVp-p●スイッチング周波数:160kHzアズワン品番67-0397-98
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A
SPARKFUN¥4,198税込¥4,6181個当日出荷DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
DCジャック 2.1mm
SPARKFUN¥439税込¥4831個当日出荷仕様●プラグ/ジャック:ジャック●内径(規格):2.1mm●コネクタタイプ:中継用●アングル:ストレート型アズワン品番67-0454-96