絞り込み
ブランド
  • 竹内工業
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFT 竹内工業

    SFT

    竹内工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    (インシュレータ)グレー
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RFC 竹内工業

    RFC

    竹内工業
    15税込17
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • RLMS 竹内工業

    RLMS

    竹内工業
    5税込6
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • 熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ

    竹内工業
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • TFT 竹内工業

    TFT

    竹内工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    (インシュレータ)グレー
  • 熱拡散シート 竹内工業

    熱拡散シート

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1巻
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ

    竹内工業
    2,898税込3,188
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    3,198税込3,518
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)

    竹内工業
    22,980税込25,278
    1箱(172個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    11,980税込13,178
    1箱(104個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業

    サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ

    竹内工業
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
    危険物の類別非危険物
  • RLWT 竹内工業

    RLWT

    竹内工業
    9税込10
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • ELBT 竹内工業

    ELBT

    竹内工業
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    9,898税込10,888
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    12,980税込14,278
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート(低硬度タイプ) 竹内工業

    熱伝導シート(低硬度タイプ)

    竹内工業
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    17,980税込19,778
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度4.0MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,498税込2,748
    1枚
    22日以内出荷から31日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業

    ケース付き非分割トロイダルコア

    竹内工業
    13,980税込15,378
    1箱(120個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業

    ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)

    竹内工業
    18,980税込20,878
    1箱(120個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振スペーサー VCS-05 竹内工業

    防振スペーサー VCS-05

    竹内工業
    21税込23
    1箱(500個)
    61日以内出荷
  • FPC 竹内工業

    FPC

    竹内工業
    49税込54
    1個
    3日以内出荷