絞り込み
ブランド
  • Kubler
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベゼル Kubler 901シリーズLCDプリセットカウンタ用 Kubler

    ベゼル Kubler 901シリーズLCDプリセットカウンタ用

    Kubler
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:前面ベゼル●併用可能製品:901シリーズLCDプリセットカウンタ●取り付けベゼル. Kubler取り付けベゼルは、45 x 45~50 x 50のパネル切抜きで48 x 48 mmのデバイスとの併用に適しています。. クリップ取り付け: ; 841-7995 841-7995 ねじ取り付け: ; 841-7998 841-7998RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler ドローワイヤ式エンコーダ Kubler

    Kubler ドローワイヤ式エンコーダ

    Kubler
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler コネクタ Kubler

    Kubler コネクタ

    Kubler
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁 Kubler

    Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁

    Kubler
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁

    Kubler
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ 7桁

    Kubler(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Signal Converter HTL RS422 to Analogue Kubler

    Signal Converter HTL RS422 to Analogue

    Kubler
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Fritz Kubler 信号コンバータは、SSI 形式のセンサ又はエンコーダ情報をアナログ信号又はシリアル RS232 / RS485 形式に変換する必要がある産業用途向けに設計されています。インクリメンタルエンコーダ又はアブソリュート SSI エンコーダの動作モードを備えた多機能デバイスです。ビットブランキング、丸形ループ機能などの追加機能 ティーチ機能又は PC を使用して簡単にプログラミングできます エンコーダ電源用の補助電圧出力 5 及び 24 V dc 変換時間が極めて短くなります
    仕様●モジュールタイプ:インターフェイスコンバータ●出力信号タイプ:アナログ、RS-232、RS-485●電源電圧:18 → 36V dc●出力レンジ:±10 V, 0→10 V, 0→20 mA, 4→20mA●動作温度範囲:0 → +45℃●動作温度 Max:+45℃●コード番号:200-9779アズワン品番65-8064-24
  • DINレール取り付けフレーム Kubler プリセットカウンタ用 Kubler

    DINレール取り付けフレーム Kubler プリセットカウンタ用

    Kubler
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:プリセットカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取り付けフレーム Kubler Codix 135シリーズLCDアワーメータ用 Kubler

    DINレール取り付けフレーム Kubler Codix 135シリーズLCDアワーメータ用

    Kubler
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:Codix 135シリーズLCDアワーメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler 電子カウンタ パネル取り付け 6桁 Kubler

    Kubler 電子カウンタ パネル取り付け 6桁

    Kubler
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LED●カウント許容量:999999●リセット方法:電動、手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:6●表示範囲:0 → 999999●桁の高さ:8 mm●重量:50gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler 電子カウンタ デジタル Kubler

    Kubler 電子カウンタ デジタル

    Kubler
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler 電子カウンタ LED Kubler

    Kubler 電子カウンタ LED

    Kubler
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler 電子カウンタ LCD Kubler

    Kubler 電子カウンタ LCD

    Kubler
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler 電子カウンタ Kubler

    Kubler 電子カウンタ

    Kubler
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    7日以内出荷
  • Kubler 小型スリップリング Kubler

    Kubler 小型スリップリング

    Kubler
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler ロータリエンコーダ Kubler

    Kubler ロータリエンコーダ

    Kubler
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler プリセットカウンタ Kubler

    Kubler プリセットカウンタ

    Kubler
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler デジタルパネルメータ LED Kubler

    Kubler デジタルパネルメータ LED

    Kubler
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷
  • Kubler タイマー リレー Kubler

    Kubler タイマー リレー

    Kubler
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler コードセット Kubler

    Kubler コードセット

    Kubler
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:5m●アクセサリタイプ:コードセット●CE認定、EN 50082-2、EN 50081-2、EN 55011クラスB及びEN 61000-4-8準拠 磁気干渉に対する動作. 回転式トランスデューサ5882アブソリュート、多回転、中空シャフト、58 mm. 中空シャフト設計(終端間中空シャフト)による多回転の回転式エンコーダ、多回転レベルはコンタクトフリー及び新しいインテリジェントセンサ技術(I-S-T)で動作. Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付け奥行き、40.5 mm 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm. オプションのEzturn構成ソフトウェアで各種機能を設定します(「アクセサリ」を参照)。. 通信パラメータ設定 ギア係数の構成、解像度/回転、回転数及び全体の解像度で変更 回転方向及びコードパターンのプログラミング プリセット / エレクトロニクスのゼロ点の構成 診断機能の構成 出力の構成、A1~A4 リミットスイッチ値、最大2 制御を調整するための最大ビット数制限 セットアップモード用の診断及び情報 キーボードを使用する直接コマンド入力用の端末操作 接続トランスミッタの診断 使用可能言語: ドイツ語、英語及びフランス語. Ezturn構成キットに同梱. インターフェイスコンバータ RS 232~RS 485又はRS 232~RS 422(スイッチ使用で選択可能)のインターフェイスコンバータから回転式エンコーダまでの9極D-sub接続ケーブル 電源、90 V ac → 250 V ac CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付け Kubler

    Kubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付け

    Kubler
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 7 パネル取り付け Kubler

    Kubler カウンタ 7 パネル取り付け

    Kubler
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●表示桁数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:15mm●タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン Kubler

    Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン

    Kubler
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付 Kubler

    Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付

    Kubler
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 10Hz 7 プラグイン Kubler

    Kubler カウンタ 10Hz 7 プラグイン

    Kubler
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
  • Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付 Kubler

    Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付

    Kubler
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け Kubler

    Kubler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け

    Kubler
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け Kubler

    Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け

    Kubler
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler インクリメンタル形 リニア測定 Kubler

    Kubler インクリメンタル形 リニア測定

    Kubler
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ プラグイン 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ プラグイン 7桁

    Kubler
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:ワイヤリード●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:14g●IP67 Rated, Panel/Base Mount - HK47. Non-resettable - internal circuit generates pulses every 36s for metering Decimal digits red, others white Picture shows base mount onlyRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

    Kubler
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ シャーシ取り付け 6桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ シャーシ取り付け 6桁

    Kubler
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ クリップ取付 6桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ クリップ取付 6桁

    Kubler
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁

    Kubler
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ 8桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ 8桁

    Kubler
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケット: Kubler AH57シリーズ、H57シリーズ用 Kubler

    ソケット: Kubler AH57シリーズ、H57シリーズ用

    Kubler
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アドオンソケット●併用可能製品:AH57シリーズ、H57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応