絞り込み
ブランド
  • Winslow
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ Winslow

    DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ

    Winslow
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(18個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Winslow IC変換アダプタ Winslow

    Winslow IC変換アダプタ

    Winslow
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入 Winslow

    IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入

    Winslow
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP - DIPアダプタ。さまざまな小型アウトラインパッケージ(SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP)をデュアルラインパッケージ(DIP)形式に変換するアダプタです。
    仕様●ピッチ:0.5 mm, 2.54 mm●終端1:8ピン メス SOP●終端2:8ピン オス DIP●終端1コンタク数:8●終端2コネクタ数:8●終端1タイプ:SOP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●コード番号:741-9381アズワン品番65-7504-32
  • DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 1セット 28個入 Winslow

    DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 1セット 28個入

    Winslow
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    。Winslow Adaptics W30600シリーズワイヤラップDIL ICソケット。オープンフレームハウジングのW30600シリーズレベル3ワイヤラップDIL ICソケットです。 これらのDIL ICソケットは旋削加工の半硬黄銅アウターピンとベリリウム銅コンタクトを備えています。 コンタクトは金めっきが施され、アウターピンには純光沢スズめっきが施されています。 これらのワイヤラップDIL ICソケットのピンは、ストレートローレット加工バレルを備え、ラッピングプロセスでのピンの回転を防止します。 フレームはUL94V-0等級のPBT製です。特長と利点:。旋削加工コンタクト ピンの回転を防止するローレット加工バレル
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●結線方法:ワイヤラップ●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:5A●方向:垂直●長さ:17.7mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:17.7 x 10.14 x 3mm●動作温度 Min:-65℃●コード番号:188-2695アズワン品番65-7588-84
  • DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ Winslow

    DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ

    Winslow
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(24個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:1.77mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:24.89mm 、 幅:5.05mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:24.89 x 5.05 x 12.7mm 、 動作温度 Min:-65℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン Winslow

    DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン

    Winslow
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫向きライトアングル
  • Winslow PLCCソケット Winslow

    Winslow PLCCソケット

    Winslow
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷