絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,626)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器 Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器

    Vishay Foil Resistors
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだピン
  • Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器

    Vishay Foil Resistors
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×3.2×2.49高さ(mm)2.49奥行(mm)3.2シリーズSMR1DZ定格電力(W)0.25許容差±0.01%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッドテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
  • Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ

    Vishay Foil Resistors
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.57×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.57シリーズVSMPパッケージ/ケース1206テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
  • Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ

    Vishay Foil Resistors
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)0.64パッケージ/ケース0805テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
  • Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器

    Vishay Foil Resistors
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷