絞り込み
ブランド
  • Socomec
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(3,053)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,880)
  • omron(オムロン)(1,589)
  • Panasonic(パナソニック)(1,212)
  • エスコ(1,112)
  • VISHAY(915)
  • IDEC(和泉電気)(883)
  • 日東工業(732)
  • HAKKO(白光)(705)
  • JST(日本圧着端子製造)(661)
  • 日本モレックス(molex)(639)
  • KOA(625)
  • GB[制御機器](590)
  • ニチコン(528)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(524)
  • 東芝(516)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(509)
  • 三菱電機(507)
  • 富士電機(481)
価格
価格で絞り込む
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41