絞り込み
ブランド
- WJ Furse
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド
WJ Furse¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズ5/8
避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm
WJ Furse¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)7日以内出荷仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレンタイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm
WJ Furse¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。材質(本体)銅タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm
WJ Furse¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様BS EN50164-1クラスH、BS 7430. Furseテープ結合クランプ. Furseテープ結合クランプを使用すれば、鉄骨構造に落雷保護システムを結合するのが簡単になります。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 最大テープ幅26 mmに適合. 用途. 鉄骨構造にテープを結合幅(mm)26材質(本体)銅タイプテープ結合クランプRoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm
WJ Furse¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398














![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)