絞り込み
ブランド
  • ITT
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITT ピンコンタクト T2P シリーズ ITT

    ITT ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT
    7,598税込8,358
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ ITT

    ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ

    ITT
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P Contact System●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.42mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応