絞り込み
ブランド
- MTL
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,951)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,865)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

MTL サージ防止装置
MTL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージ保護コネクタ
MTL¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット
MTL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398









![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)