絞り込み
ブランド
- パーカーハネフィン
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,461)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,656)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,275)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー
パーカーハネフィン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
プロセスポンプフィルタ
パーカーハネフィン¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷「F」シリーズインラインフィルタ チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268アズワン品番68-4150-32
インバータモジュール AC30Vシリーズ
パーカーハネフィン¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷AC30V - 通信インターフェイス。AC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入出力カード 内蔵スロットですべてのモジュールをドライブ内に。インターフェイスタイプ: Profibusオプションカード - 品番: ; 778-1923 778-1923 DeviceNetオプションカード - 品番: ; 778-1927 778-1927 Profinetオプションカード - 品番: ; 778-1936 778-1936 イーサネットIPオプションカード - 品番: ; 778-1939 778-1939 RS485オプションカード - 品番: ; 778-1933 778-1933 イーサネットTCP/IPオプションカード - 品番: ; 778-1942 778-1942 CanBusオプションカード - 品番: ; 778-1945 778-1945 ControlNetオプションカード - 品番: ; 778-1949 778-1949 EtherCATオプションカード - 品番: ; 778-1958 778-1958 汎用オプションカード - 品番: ; 778-1951 778-1951 サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1955 778-1955 RTC / サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1964 778-1964 キーパッドリモート取り付けキット - 品番: ; 778-1967 778-1967仕様●アクセサリタイプ:EtherCATオプションカード●併用可能製品:AC30V●コード番号:778-1958アズワン品番65-7335-39
インバータ AC30 400 V ac 11 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A、23 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1917アズワン品番65-7336-24
インバータ AC30 400 V ac 1.1 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥309,800税込¥340,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A、3.5 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1891アズワン品番65-7336-17
空圧ロジックコントローラ PLLシリーズ
パーカーハネフィン¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。ANDモジュール仕様●メーカーシリーズ:PLL●最高使用圧力:8バール●動作温度 Min:-15℃●最低使用圧力:3バール●ロジック機能:AND●動作温度 Max:+60℃●コード番号:410-527アズワン品番65-7910-41
インバータ AC30 400 V ac 4 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.5 A、10 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1901アズワン品番65-7336-18
インバータ AC30 400 V ac 15 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥779,800税込¥857,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:23 A、32 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1911アズワン品番65-7335-59
インバータモジュール AC30Vシリーズ
パーカーハネフィン¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷AC30V - 通信インターフェイス。AC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入出力カード 内蔵スロットですべてのモジュールをドライブ内に。インターフェイスタイプ: Profibusオプションカード - 品番: ; 778-1923 778-1923 DeviceNetオプションカード - 品番: ; 778-1927 778-1927 Profinetオプションカード - 品番: ; 778-1936 778-1936 イーサネットIPオプションカード - 品番: ; 778-1939 778-1939 RS485オプションカード - 品番: ; 778-1933 778-1933 イーサネットTCP/IPオプションカード - 品番: ; 778-1942 778-1942 CanBusオプションカード - 品番: ; 778-1945 778-1945 ControlNetオプションカード - 品番: ; 778-1949 778-1949 EtherCATオプションカード - 品番: ; 778-1958 778-1958 汎用オプションカード - 品番: ; 778-1951 778-1951 サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1955 778-1955 RTC / サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1964 778-1964 キーパッドリモート取り付けキット - 品番: ; 778-1967 778-1967仕様●アクセサリタイプ:RS485オプションカード●併用可能製品:AC30V●コード番号:778-1933アズワン品番65-7358-27
インバータモジュール AC30Vシリーズ
パーカーハネフィン¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷AC30V - 通信インターフェイス。AC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入
インバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12 A、16 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7336-14
インバータ AC30 400 V ac 5.5 kW
パーカーハネフィン¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:10 A、12 A●出力周波数:0 → 1500Hz●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7293-02
インバータ AC30 400 V ac 2.2 kW ACモータ
パーカーハネフィン¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.5 A、5.5 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体の幅:100mmアズワン品番65-7336-23
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398

















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)