絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,735)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,059)
  • Panasonic(パナソニック)(7,181)
  • AMPHENOL(5,416)
  • VISHAY(4,674)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,827)
  • 日本モレックス(molex)(3,363)
  • SIEMENS(3,345)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • YAGEO(2,664)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • BOURNS(1,989)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,877)
  • onsemi(1,863)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ

    35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ

    ラインアイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • PoEスプリッタ ラインアイ

    PoEスプリッタ

    ラインアイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
    仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
  • Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイ

    Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ

    ラインアイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • 広温度範囲用ACアダプタ ラインアイ

    広温度範囲用ACアダプタ

    ラインアイ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
    仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-93
  • 電源プラグケーブル ラインアイ

    電源プラグケーブル

    ラインアイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
    付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

    ラインアイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
  • SI用壁取付金具 ラインアイ

    SI用壁取付金具

    ラインアイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38
  • インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ

    ラインアイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    11日以内出荷
    付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
  • SI用L型金具 ラインアイ

    SI用L型金具

    ラインアイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
    対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
  • 小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ

    ラインアイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式
    3日以内出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • 小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応 ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応

    ラインアイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    3日以内出荷
    RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
    付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
  • 2.5GBASE-T SFPモジュール ラインアイ

    2.5GBASE-T SFPモジュール

    ラインアイ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    5日以内出荷
    最大転送距離100m(RJ45)
  • DSUB25pin用端子台 ラインアイ

    DSUB25pin用端子台

    ラインアイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    DSUB25pinを端子台仕様に変換するユニット。
  • インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    3日以内出荷
    セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。
    付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書アズワン品番64-5070-19
  • インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ

    ラインアイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    3日以内出荷
    セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
    付属品ACアダプター、取扱説明書アズワン品番64-5070-18
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応 ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応

    ラインアイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    3日以内出荷
    RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
    付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05