絞り込み
ブランド
- 進電テクノロジー
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,941)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,627)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,013)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から24日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ
進電テクノロジー¥9,298~税込¥10,228~1台16日以内出荷ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)定格電圧(V)600
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥5,998~税込¥6,598~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ
進電テクノロジー¥4,298~税込¥4,728~1台16日以内出荷ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結/DINレール定格電圧(V)600接続方式配線型
電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ
進電テクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1台16日以内出荷ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結定格電圧(V)600接続方式ブレーカー直結型
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥5,998~税込¥6,598~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥5,998~税込¥6,598~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥6,798~税込¥7,478~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥6,798~税込¥7,478~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥4,998~税込¥5,498~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥4,998~税込¥5,498~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥5,698~税込¥6,268~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥5,698~税込¥6,268~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥4,198~税込¥4,618~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥4,198~税込¥4,618~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥7,798~税込¥8,578~1本23日以内出荷から38日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,598~税込¥3,958~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
SAシリーズ(ネジレス端子台)
進電テクノロジー¥4,298~税込¥4,728~1台16日以内出荷1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)
進電テクノロジー¥2,898税込¥3,1881台16日以内出荷1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)
進電テクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1台16日以内出荷から23日以内出荷1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ
進電テクノロジー¥3,298~税込¥3,628~1台16日以内出荷ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690