絞り込み
ブランド
- エナジーサポート
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
特価

広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
PC-6用 タイムラグF
エナジーサポート¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から5日以内出荷変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部無
PC-6用 ヒューズ筒 50A
エナジーサポート¥7,998税込¥8,7981個欠品中PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥769,800~税込¥846,780~1セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,998,000税込¥2,197,8001セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,498,000~税込¥1,647,800~1セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥539,800税込¥593,7801セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
限流ヒューズ用カットアウト
エナジーサポート¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
限流F用カットアウト耐塩形
エナジーサポート¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形
エナジーサポート¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から8日以内出荷PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
屋内用カットアウト
エナジーサポート¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
室外用高圧カットアウト
エナジーサポート¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
カットアウト
エナジーサポート¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
PC-6用導体片 50A
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部無
LBS用導体片3本セット
エナジーサポート¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
限流ヒューズ(金具付)
エナジーサポート¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付用途SC直付け用付属品取付金具付仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
限流ヒューズ
エナジーサポート¥68,980税込¥75,8781本8日以内出荷コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付用途SC直付け用付属品取付金具付仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-40
万能形限流ヒューズ
エナジーサポート¥18,980~税込¥20,878~1本8日以内出荷PFH-2シリーズ用限流ヒューズ。最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能用途PC用、PFHシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
PC-6用限流ヒューズ
エナジーサポート¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
屋内用カットアウト
エナジーサポート¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
制御装置ケース 無方向性
エナジーサポート¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398



































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)