絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,751)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,113)
- Panasonic(パナソニック)(6,961)
- AMPHENOL(5,467)
- VISHAY(4,719)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,705)
- 日本モレックス(molex)(3,456)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,284)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,872)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ SM2C形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から47日以内出荷産業用防雨型用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ OFL基本形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ M45形
オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
フットスイッチ H形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から36日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
フットスイッチ SP形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から34日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から82日以内出荷SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ P形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から29日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用定格0.1A-30VDC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)動作特性モーメンタリー付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンM質量(g)480保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS動作力28コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ SM2K形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥16,900~税込¥18,590~1台当日出荷から33日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
センシングエッジ形 中型エッジ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から17日以内出荷外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。全長(mm)1000色黒品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM4~M6推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から6日以内出荷OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式一般基本形動作特性モーメンタリー動作力25N(2.6kgf)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,900~税込¥26,290~1台当日出荷から61日以内出荷FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色L:グレー/R:ブラック質量(g)920保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から12日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回 オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518395-191129-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から9日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形定格6A-250VAC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
フットスイッチ S7形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から18日以内出荷高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作特性モーメンタリー動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)170保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499




![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)




![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)























 オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518395-191129-02.jpg)