絞り込み
ブランド
- メルコテクノレックス
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

DCファンモータ(24V 90mm角)
メルコテクノレックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.19センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))40回転速度3500min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.82静圧(Pa)74.4
DCファンモータ(24V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
DCファンモータ(24V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
DCファンモータ(12V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
DCファンモータ(12V 90mm角)
メルコテクノレックス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
DCファンモータ(12V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
DCファンモータ(24V 40mm角)
メルコテクノレックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファンモータ(5V 40mm角)
メルコテクノレックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモータ(12V 40mm角)
メルコテクノレックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)