絞り込み
ブランド
  • YIJIA
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,905)
  • VISHAY(1,636)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(671)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22照光式ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ22照光式ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
  • Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)

    YIJIA
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ22ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ22ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16長方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16長方形スイッチカバー

    YIJIA
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
    形状長方形穴径Φ16
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
  • Φ16照光式ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16照光式ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ8LEDブラケット(赤色・24V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
  • Φ8LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
  • Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)

    YIJIA
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
  • Φ16LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
  • Φ16LEDパイロットランプ(黄色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(黄色・12V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
  • Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V) YIJIA

    Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V)

    YIJIA
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
  • Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・12V) YIJIA

    Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・12V)

    YIJIA
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22照光式ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ22照光式ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ16ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ22ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ22ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ10LEDブラケット(赤色・12V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
  • Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
  • Φ8LEDブラケット(赤色・12V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(赤色・12V)

    YIJIA
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤