絞り込み
ブランド
- YIJIA
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
特価

Φ22照光式ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥739税込¥8131個当日出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ22ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥679税込¥7471個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ16照光式ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個当日出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16照光式ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥729税込¥8021個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ8LEDブラケット(赤色・24V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ8LEDブラケット(緑色・24V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ16LEDパイロットランプ(黄色・24V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
Φ16LEDパイロットランプ(黄色・12V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V)
YIJIA¥789税込¥8681個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・12V)
YIJIA¥789税込¥8681個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22照光式ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥739税込¥8131個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥729税込¥8021個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ22ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥679税込¥7471個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ10LEDブラケット(赤色・12V)
YIJIA¥619税込¥6811個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ12LEDブラケット(緑色・12V)
YIJIA¥639税込¥7031個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
Φ8LEDブラケット(赤色・12V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ10LEDブラケット(緑色・24V)
YIJIA¥619税込¥6811個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
Φ12LEDブラケット(赤色・12V)
YIJIA¥639税込¥7031個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ12LEDブラケット(赤色・24V)
YIJIA¥639税込¥7031個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)