絞り込み
ブランド
  • SCI
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,461)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリースイッチ 1回路3接点 SCI

    ロータリースイッチ 1回路3接点

    SCI(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    接点数3接点定格DC14V-20A耐電圧AC1000V(1分間)機能【スイッチ】6P SP3T(OFF-ON-ON-ON) LED indepententLED色絶縁耐圧DC500V 100MΩ Min.操作部形状つまみ型ハンドル回路1回路RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大接触抵抗(mΩ)50
  • トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCI

    トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路

    SCI
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
    備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデジタル電圧計(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧計(赤色表示)

    SCI
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。
    表示色取付穴径(Φmm)29測定電圧(V)DC9~48VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • 防水型ヒューズホルダー SCI

    防水型ヒューズホルダー

    SCI
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格10A 32VDCヒューズΦ6.3530L Φ3.3531.8LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)-20~85
  • 波動スイッチ 赤 SCI

    波動スイッチ 赤

    SCI
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    防水性能IP65準拠。 屋外でも使用可能です。
    【操作部】赤備考IP65対応定格【LEDランプ】12V端子形状タブ端子表示【操作部】無し操作部形状色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応接点定格16A 125VAC
  • プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路 SCI

    プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路

    SCI
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    【操作部】赤備考モーメンタリー端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)
  • LEDデジタル電流計(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電流計(赤色表示)

    SCI
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電流メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。
    表示色取付穴径(Φmm)29測定電流0~20A動作電圧DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50