制御機器 (60) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) (3件のレビュー) 当日出荷 から 19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ 基本形 仕様 スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃) -10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V) AC125/250 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 定格使用電圧 120/240V AC、30V DC 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度 120回/min以下 接点材質 銀 リベット 短絡保護装置 TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式 2回路双断 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度 アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値) 50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証 EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V) AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH) 98以下
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) (9件のレビュー) 当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V) AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧 (接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2 ) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)5(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷) 200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A) 抵触抵抗(初期値) 銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式 高周波発振形(非シールド) 接続方式 プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 漏れ電流(mA) 1以下 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V) AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧 (接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2 ) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷) 500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値) 金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造 IP67(IEC規格) 接続方式 プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC 12/24V 制御出力 (開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 耐衝撃(m/s2 ) 490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 出力時赤色点灯 応差 動作距離の10%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 9日以内出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形(シールド) ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V 接続方式 プリワイヤ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯 出力時赤色点灯 応差 動作距離の10%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA) 13以下 出力 直流3線式 仕様 直流3線式 タイプ ホタル表示灯 電源電圧(V) DC 12/24 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) 13以下 温度特性 (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状 ネジ型 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X・Y・Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 出力 直流2線式 タイプ 有極性タイプ 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面) PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 欠品中
仕様 ●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質 本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付 フランジ 質量(g) 約25 タイプ トップビュー 保存温度(℃) -20~70 ケーブル 耐熱ビニルコード平形0.75mm2 、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動 複振幅4.9m/s2 、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%) 90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料 寸法、仕様情報(7.19MB)
屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。
UL/CSA/GB規格認定品。
用途 立体駐車場、スキーリフト、高所作業車 タイプ 屋外用耐環境形 接触形式 2回路双断 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(スイッチ端子ねじ) 耐電圧 (同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min 定格使用電圧 DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500絶縁抵抗計) 許容操作速度 (最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度 60回/min以下 耐衝撃(m/s2 ) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命 1000万回以上 抵触抵抗(初期値) 銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法) 関連資料 寸法、仕様情報(2.21MB) 動作までの動きPT 標準形 20°(最大)
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 非シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.8以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力 直流2線式
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。
豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
車載にも対応可能なシール性。(IP67)
負荷短絡保護・逆接続保護付き。
動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g) 約110 使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC1000V、50/60Hz、1分間 検出方式 高周波発振形(非シールド) 接続方式 プリワイヤ 標準検出物体(mm) 40×40、t=1、鉄 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC24V 制御出力 (開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V 消費電流(mA) 25以下(DC24V) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm) 8.4 使用周囲湿度 35~95RH% 保存温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC19~30 応答周波数(Hz) 300 耐衝撃(m/s2 ) 490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 検出体接近時赤色点灯 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の10%以下 特性 (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm) 12 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
制御機器 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ 耐食形 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 定格使用電圧 120/240V AC、30V DC 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500絶縁抵抗計) 許容操作速度 (最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 2回路双断 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命 1000万回以上 抵触抵抗(初期値) 50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 92日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm) 20×20、t=1、鉄 定格電源電圧 DC 12/24V共用 材質 PBT 使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式 高周波発振形 接続方式 端子ねじ 繰返し精度(mm) 0.05以下 制御出力 (開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下(ただし結露のないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 応答周波数(Hz) 800 漏れ電流(mA) 1以下 耐衝撃(m/s2 ) 490 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 特性 (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 センサ形状 角型
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 11日以内出荷
材質 コード:PFA被覆 材質(本体) PFA 質量(g) 約55 種類 漏液センサ 使用温度範囲(℃) -25~50(水結なきこと) 保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 検出方式 反射形 電源電圧(V) DC10.8~26.4(リップル10%以下) 光源 赤外LED(ピーク発光波長940nm) 制御出力 開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時) 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20(DC500Vにて) 保護回路 電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路 保存温度範囲(℃) -40~70(水結なきこと) 材質(検出面) 塩ビ板、ステンレス鋼板 耐衝撃(m/s2 ) 500 X・Y・Z各方向 3回 表示灯 正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 標準検出物体 水 関連資料 寸法、仕様情報(7.24MB) 動作形態 正常時オン、漏液検出時オフ 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露のないこと)
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類 ファイバユニット 光色 赤 動作に必要な力(OF)(N) 8.9 動作までの動きPT 60° 材質(本体) PC樹脂 使用温度範囲(℃) -20~55 保護構造 IP40(IEC規格) コード長さ(m) 1 電源電圧(V) DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源 赤色4元素(635nm) 応答時間 250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA) 30(電源電圧24V時) 材質(カバー) PC樹脂 保護回路 電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃) -35~85(結露しないこと) 消費電力(mW) 750以下 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯 出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル 標準
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) 0.3 接続方式 プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差 動作距離の15%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様 シリンダ形直流2線式 タイプ 有極性 電源電圧(V) DC 12/24 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ 材質(検出面) PBT樹脂 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V) AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態 N.O. 耐電圧 AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA) AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差 動作距離の10%以下
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
コネクタ azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 80日以内出荷
接続方式 挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
フィルター 大和電業 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ
小型ILP 大和電業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 6,708 ¥ 6,098 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~