絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

電流センサ
甲神電機¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ
甲神電機¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥85,980税込¥94,5781個92日以内出荷用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
電流センサ
甲神電機¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
電流センサ
甲神電機¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥4,698税込¥5,1681個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)