電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 900個入京セラ¥169,800税込¥186,780
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7123-88
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
PLCパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥63,778¥57,980