制御機器 (279) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様 ●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3 幅(mm) 5.2、(終端板)2.2 色 灰(RAL 7042) 高さ(mm) 50.8 質量(g) 6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり] 種類 パネル貫通型端子台 極数 1 奥行(mm) 35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズ PTV 2 5 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24(2.5mm2 用) 接続方式 プッシュイン式 接続 (段あたり)2 材質(絶縁体) PA、(グループ)I 準拠規格 IEC 60947-7-1 AWG 断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数 1 使用周囲温度(℃) -60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ) 0.8 取付け方法 NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性 (UL94)V0クラス 汚染度(使用環境) 3 周囲温度(℃) (保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A) 28(4mm2 の導体断面積、剛性) 動作温度(℃) -60~110 アズワン品番 65-7583-52 許容湿度(%) (動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ 26~12 AWG 、26~14 AWG 断面積(mm2 ) 0.14~4 電線断面積(mm2 ) (定格)2.5 アプリケーション 鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ (定格)2.5mm2 結線方法 プッシュイン 電線長さ(mm) むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2 ) 0.14~2.5、0.14~4 レベル数 1 カテゴリー 過電圧:III 危険区域認証 ATEX、IECEx 電力損失(W) (規準状態での最大)0.77
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。
仕様 ●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4223 アズワン品番 65-7760-64
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740 アズワン品番 65-7583-29
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっています。 DIN レールアダプタとアダプタプレート取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、
仕様 ●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4886 アズワン品番 65-7754-16
接続式端子台 スクリュー UT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block を使用すると、同じ形状の Terminal ストリップを、断路 Terminal Block とナイフTerminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UT 2,5●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD●コード番号:201-6575 アズワン品番 65-7755-15
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様 ●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903 アズワン品番 65-7784-81
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様 ●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2 幅(mm) 5.2、(終端板)2.2 色 青 高さ(mm) 72.2 質量(g) 10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり] 種類 多線式端子台 奥行(mm) 35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズ PT 2.5-QUATTRO BU 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24(接続電線断面積2.5 mm2 ) 接続方式 プッシュイン式 接続 (段あたり)4 材質(絶縁体) PA、(グループ)I 準拠規格 IEC 60947-7-1 AWG 断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数 1 使用周囲温度(℃) -60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ) 1.14 取付け方法 NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性 (UL94)V0クラス 汚染度(使用環境) 3 周囲温度(℃) (保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A) 28(4mm2 の導体断面積、剛性) 動作温度(℃) -60~110 アズワン品番 65-7785-79 許容湿度(%) (動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ 26~12 AWG 断面積(mm2 ) 0.14~4 電線断面積(mm2 ) (定格)2.5 アプリケーション 鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ (定格)2.5mm2 結線方法 プッシュイン 電線長さ(mm) むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2 ) 0.14~4 レベル数 シングル カテゴリー 過電圧:III 危険区域認証 ATEX 電力損失(W) (規準状態での最大)0.77
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様 ●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃ 幅(mm) 2.2 色 灰(RAL 7042) 高さ(mm) 48.6 質量(g) 2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり] 種類 終端板 奥行(mm) 29.1 シリーズ D-ST 使用周囲温度(℃) -60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材 PA 難燃性 (UL94)V0クラス 周囲温度(℃) (保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番 65-7773-78 許容湿度(%) (動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品 端子台
リレー 230V ac DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 230 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様 ●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.5W●シリーズ:REL-IR4/230AC/4X21/EX●コード番号:207-3400 アズワン品番 65-8055-79
接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:バイオレット●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 VT●コード番号:201-6399 アズワン品番 65-7743-99
接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846 アズワン品番 65-7509-62
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-5498 アズワン品番 65-7747-80
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です
仕様 ●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5609 アズワン品番 65-7752-02
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6689 アズワン品番 65-7759-06
D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 68A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 欠品中
Phoenix Contact N 遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電流:68A●モデル番号:PTN 16/S●コード番号:201-5866 アズワン品番 65-7752-50
配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様 ●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-3925 アズワン品番 65-7501-32
配電ブロック 18極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-6168 アズワン品番 65-7746-51
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-FE●コード番号:201-4235 アズワン品番 65-7758-50
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこ
仕様 ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-6521 アズワン品番 65-7765-63
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。
仕様 ●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-4224 アズワン品番 65-7747-51
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様 ●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319 アズワン品番 65-7609-02
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。
仕様 ●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5640 アズワン品番 65-7759-14
配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4775 アズワン品番 65-7760-14
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm で
仕様 ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-6688 アズワン品番 65-7510-16
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●コード番号:201-5940 アズワン品番 65-7766-38
配電ブロック 18極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4331 アズワン品番 65-7741-65
ヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875 アズワン品番 65-7736-05
接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P BU●コード番号:201-5992 アズワン品番 65-7738-98
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437 アズワン品番 65-7504-61
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ、アダプタプレート取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 21.7、幅は 25.6 mm です。標準プラグインブリッジとのブリッジ及び位置合わせが可能です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5853 アズワン品番 65-7739-42
配電ブロック 18極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続に対応し、幅は 46.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-6727 アズワン品番 65-7757-52
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
PLC パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ