絞り込み
ブランド
- スタック
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ
スタック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)
スタック¥4,198税込¥4,6181本当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
スタック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
スタック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)280質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
スタック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
スタック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などにトラスコ品番813-1311材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)235質量(g)35線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30毛幅(mm)3抵抗値102(Ω/□)ブラシ長(mm)100
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398













![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)