絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(63)
- omron(オムロン)(337)
- RS PRO(221)
- IDEC(和泉電気)(215)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- 富士電機(191)
- HAKKO(白光)(161)
- 三菱電機(136)
- goot(太洋電機産業)(131)
- Aratas(旧:omron)(124)
- タカチ電機工業(121)
- 日東工業(118)
- サトーパーツ(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
- JST(日本圧着端子製造)(100)
- サンハヤト(95)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(91)
- ニチコン(76)
- パトライト(PATLITE)(75)
- ホーザン(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個欠品中全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)
ハーティング(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列
ハーティング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A
ハーティング(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)