絞り込み
ブランド
- NVIDIA(エヌビディア)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,625)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る

Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥998,000税込¥1,097,8001個当日出荷サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
Jetson Orin NXモジュール
NVIDIA(エヌビディア)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
Jetson Orin Nano Super開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥73,980税込¥81,3781個欠品中最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)